Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle 6-7mm, geschlitzt CES-STPG-GY-2X7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltülle 6-7mm, geschlitzt CES-STPG-GY-2X7
Kabeltülle 6-7mm, geschlitzt CES-STPG-GY-2X7
Artikel-Nr.:
     3517I-37255295
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1410110
EAN/GTIN:
     4046356776257
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen

Kabeltülle 6-7mm, geschlitzt CES-STPG-GY-2X7

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 2, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 2x 6,4 mm ... 6,7 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6,7 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
6,4..6,7 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, würgenippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,66*
€ 2,33*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,69*
€ 2,38*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,73*
€ 2,43*
10
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,46*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.