Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallwasher-Reflektor SLN2 WW REFL L750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2 WW REFL L750 Wallwasher Reflector
SLN2 WW REFL L750 Wallwasher Reflector
Artikel-Nr.:
     3517I-37269975
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172289
EAN/GTIN:
     9010757043794
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte zumtobel

Wallwasher-Reflektor SLN2 WW REFL L750

Hochreflektierender asymmetrischer Aluminium Reflektor (1 Stück). Abmessungen: 750 x 58 x 66 mm Gewicht: 0,3 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Länge:
750 mm
Breite:
58 mm
Höhe/Tiefe:
66 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,43*
€ 23,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,52*
€ 23,66*
€ 5,95*
ab € 17,74*
€ 25,42*
€ 3,90*
ab € 18,66*
€ 26,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.