Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paneeldeckeneinbaurahmen 0619133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht Paneeldeckeneinbaurahmen 0619133 TAUNUS N LED 185/5 L:1800mm B:275mm
Pracht Paneeldeckeneinbaurahmen 0619133 TAUNUS N LED 185/5 L:1800mm B:275mm
Artikel-Nr.:
     3517I-37351035
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     0619133
EAN/GTIN:
     4018098237860

Paneeldeckeneinbaurahmen 0619133

Paneel-Deckeneinbaurahmen für Paneel Decken. Rahmen passend zur Produktserie TAUNUS N LED. Beschichtung gegen Aufpreis verfügbar. Weitere Typen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1800 mm
Breite:
275 mm
Höhe:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 81,63*
€ 103,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,72*
€ 103,84*
Frei Haus
ab € 85,71*
€ 108,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 86,14*
€ 108,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.