Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung SRBK /0750 sg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung SRBK /0750 sg
Blindabdeckung SRBK /0750 sg
Artikel-Nr.:
     3517I-37365077
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19004007005
EAN/GTIN:
     4020863394081
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel

Blindabdeckung SRBK /0750 sg

Design-Zubehör Blindabdeckung Kunststoff, beliebig kürzbar, l=768, für SRT. Blindabdeckung aus Kunststoff, selbstrastend und bauseits beliebig kürzbar, zur Überbrückung unbestückter Bandeinheiten.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
768 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,97*
€ 4,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,74*
€ 3,90*
ab € 3,37*
€ 5,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.