Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder SRT -K L sg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder SRT -K L sg
Verbinder SRT -K L sg
Artikel-Nr.:
     3517I-37369233
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19200072105
EAN/GTIN:
     4020863420858
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder

Verbinder SRT -K L sg

Struktur-Zubehör Knotenpunkt in L-Form, für SRT IP20. Knotenpunkt, für Pendelmontage geeignet, Durchgangsverdrahtungssatz SRT-KDV gesondert bestellen. Am Lichtbandverbinder ist keine Aufhängung möglich, Zubehör für SRT-System.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
137 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,09*
€ 42,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,26*
€ 42,29*
€ 3,90*
ab € 31,21*
€ 43,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.