Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 310555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 310555
Stromschiene 310555
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-37450837
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     310555
EAN/GTIN:
     8021944111326
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene weiß
stromschiene

Stromschiene 310555

RAIL-M TRY 5P L:1435
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
5
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
weiß
Biegbar:
nein
Länge:
1435 mm
Breite:
66 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,38*
€ 52,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,80*
€ 52,87*
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 54,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,11*
€ 54,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.