Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSADV185-1030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stromband isoliert IBSADV185-1030
Artikel-Nr.:
     3517I-37452600
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534525
EAN/GTIN:
     0782856961512
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband erico

Stromband isoliert IBSADV185-1030

IBS Advanced, runder, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSADV185-1030, 500 A, 185 mm², 24 mm x 15 mm x 1.030 mm (0,94? x 0,59? x 40,55?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
185 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Geflecht:
ja
Außendurchmesser ca.:
31 mm
Leitungs-Breite ca.:
24 mm
Leitungs-Höhe ca.:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 342,84*
€ 407,51*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 335,00*
€ 408,07*
Frei Haus
ab € 349,43*
€ 411,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 363,29*
€ 429,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 407,51*
€ 484,9369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 400,08*
€ 476,0952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 378,94*
€ 450,9386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 369,13*
€ 439,2647
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 342,84*
€ 407,9796
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 171,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.