Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSBADV50-530


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-37452763
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534410
EAN/GTIN:
     0782856960942
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
masseband erico

Stromband isoliert IBSBADV50-530

IBS/IBSB Advanced, flacher, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSBADV50-530, 250 A, 50 mm², 20 mm x 2,8 mm x 530 mm (0,79? x 0,11? x 20,87?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
20 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3 mm
Länge:
530 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 230,349*
€ 274,479*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,43*
€ 284,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 258,66*
€ 301,40*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,72*
€ 303,72*
Frei Haus
ab € 261,60*
€ 304,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,40*
€ 358,666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,95*
€ 353,3705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 286,43*
€ 340,8517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,86*
€ 328,2734
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,66*
€ 307,8054
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.