Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eLock Batterie CR2 BattCR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eLock Batterie CR2 BattCR2
eLock Batterie CR2 BattCR2
Artikel-Nr.:
     3517I-37464571
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     93526
EAN/GTIN:
     4011459935269
Suchbegriffe:
CR-2
cr-2

eLock Batterie CR2 BattCR2

Batterie CR2 für alle eLock Profilzylinder
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
750 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2
Länge:
27 mm
Höhe inkl. Pole:
27 mm
Breite:
15,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,73*
€ 6,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 6,98*
€ 3,90*
ab € 5,34*
€ 7,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.