Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen für FPL-EE ZBS-ER 1245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen für FPL-EE ZBS-ER 1245
Einbaurahmen für FPL-EE ZBS-ER 1245
Artikel-Nr.:
     3517I-37566660
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0209001
EAN/GTIN:
     4029299479935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen für FPL-EE ZBS-ER 1245

Einbaurahmen für FPL-EE 1245 Leuchte, weiß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1279 mm
Breite:
344 mm
Höhe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,86*
€ 52,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,20*
€ 52,35*
Frei Haus
ab € 40,26*
€ 53,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,24*
€ 53,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,12*
€ 57,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.