Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-US-M-32X1,5-AS-P 55502626


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: metrisch,Außenring; Messing; IP65
Gerade Endverbinder; Gewinde: metrisch,Außenring; Messing; IP65
Artikel-Nr.:
     3517I-37650321
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502626
EAN/GTIN:
     4044777311781
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-US-M-32X1,5-AS-P 55502626

Schlauchverschraubung SILVYN® US-M 32X1.5 AS-P
Schlauchverschraubung
M 32
Nenngröße: 36
Halogenfrei
UV-beständig
IP 65

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,512
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 33,9656*
€ 37,8956*
25
Frei Haus
ab € 34,3224*
€ 38,2824*
25
Frei Haus
ab € 36,36*
€ 40,75*
1
€ 6,90*
ab € 29,07*
€ 43,97*
25
€ 5,95*
ab € 52,3637*
€ 58,3537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 37,8956*
€ 45,09576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,9656*
€ 40,41906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 947,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.