Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LKI-M-12X1,5-SGY 55501400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: metrisch,Außenring; Polypropylen
Gerade Endverbinder; Gewinde: metrisch,Außenring; Polypropylen
Artikel-Nr.:
     3517I-37650377
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501400
EAN/GTIN:
     4044773265941
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-LKI-M-12X1,5-SGY 55501400

Schlauchverschraubung SILVYN® LKI-M 12X1.5 GY
Schlauchverschraubung
M 12
Passend für Schutzschlauchgröße: 10
Polypropylen
IP 54

Anwendungsgebiete: SILVYN® FD-PU
SILVYN FPS
Roboterbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Für drehbare Anwendungen
Nutzen: Zugfest
Drehbar
Vibrationsschutz
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindelänge:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,0255*
€ 2,5155*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 2,0282*
€ 2,5182*
50
Frei Haus
ab € 2,111*
€ 2,621*
50
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,85*
50
€ 5,95*
ab € 2,62254*
€ 3,18254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5182*
€ 2,99666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3882*
€ 2,84196
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0282*
€ 2,41356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.