Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-US-PG-16-FPS-EDU 55502692


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-US-PG-16-FPS-EDU 55502692
Artikel-Nr.:
     3517I-37651557
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502692
EAN/GTIN:
     4044777311323
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-US-PG-16-FPS-EDU 55502692

Schlauchverschraubung SILVYN® US PG 16 FPS-EDU
Schlauchverschraubung
PG 16
Nenngröße: 21
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig
IP 54

Anwendungsgebiete: SILVYN FPS-EDU
Maschinenbau
Anlagenbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindegänge pro Zoll:
0,276
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 20,2296*
€ 23,0396*
50
Frei Haus
ab € 20,3702*
€ 23,2602*
1
€ 6,90*
ab € 20,05*
€ 30,16*
50
€ 5,95*
ab € 31,32205*
€ 35,23205*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 23,0396*
€ 27,41712
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,2296*
€ 24,07322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.151,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.