Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-OR-2""-51,6X59,9 BK-15M 61712900


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.9 mm, BR 300 mm, Stahl, verzinkt/PVC
Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.9 mm, BR 300 mm, Stahl, verzinkt/PVC
Artikel-Nr.:
     3517I-37651835
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61712900
EAN/GTIN:
     4044773246018
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-OR-2""-51,6X59,9 BK-15M 61712900

Metall-Schutzschlauch mit Mantel SILVYN® OR 2'' 51.6X59.9 BK 15M
Metall-Schutzschlauch mit Mantel
Innendurchmesser: 51.6mm
Aussendurchmesser: 59.9mm
Nenngröße: 2
Stahl
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Papierindustrie
Maschinenbau
Transformatorenbau
Anlagenbau
Bahnanwendungen
Nutzen: Erhöht trittfest
Robust
Weitgehend öl- und säurebeständig
Zugfest
Schützt vor Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
2 mm
Außendurchmesser:
59,9 mm
Innendurchmesser:
51,6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..100 °C
Biegeradius, statisch:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 910,8501*
€ 1.004,9502*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 907,809*
€ 1.005,489*
Frei Haus
ab € 911,79015*
€ 1.014,54015*
€ 53,00*
ab € 1.004,29785*
€ 1.105,72785*
Frei Haus
ab € 1.058,55*
€ 1.160,3001*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.004,9502*
€ 1.195,89074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 989,6601*
€ 1.177,69552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 955,77015*
€ 1.137,36648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 933,4701*
€ 1.110,82942
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 910,8501*
€ 1.083,91162
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 60,72334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.