Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAX-90°-M20X1,5-/ 16-GY 55507312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M20, 16 mm, PA, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 38 mm,
90° Schlauchverschraubung, M20, 16 mm, PA, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 38 mm,
Artikel-Nr.:
     3517I-37651853
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507312
EAN/GTIN:
     4044776741022
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-FPAX-90°-M20X1,5-/ 16-GY 55507312

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAX 90° M20X1.5 / 16 GY
Winkel-Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 16
Halogenfrei
IP 67, IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Druckwasserdicht
Hohe Auszugkraft
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
13 mm
Einteilig:
ja
Gesamtlänge:
38 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 5,111*
€ 6,661*
10
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 6,67*
10
Frei Haus
ab € 5,265*
€ 6,865*
10
€ 5,95*
ab € 5,80838*
€ 7,53838*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,9425*
€ 8,9625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,661*
€ 7,92659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,391*
€ 7,60529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,051*
€ 7,20069
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,111*
€ 6,08209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.