Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTP-90°-M50X1,5-MS 55510470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M50, 50 mm, PA/Messing, vernickelt, metall, (L) 66.5
90° Schlauchverschraubung, M50, 50 mm, PA/Messing, vernickelt, metall, (L) 66.5
Artikel-Nr.:
     3517I-37652627
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510470
EAN/GTIN:
     4044773745634
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-LTP-90°-M50X1,5-MS 55510470

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® LTP 90° M50X1.5 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
M 50
Nenngröße: 50
Passend für Schutzschlauchgröße: 50
Halogenfrei
UV-beständig
IP 69, IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar

Anwendungsgebiete: SILVYN LTP
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,709
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 44,72*
€ 66,18*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,75*
€ 66,36*
Frei Haus
ab € 54,32*
€ 68,29*
Frei Haus
ab € 75,09*
€ 93,74*
€ 5,95*
ab € 81,58832*
€ 100,73832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.