Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel Kat.7 blau 4P S/FTP AWG23 GC1000-4P-Eca-T500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Datenkabel Kat.7 blau 4P S/FTP AWG23 GC1000-4P-Eca-T500
Artikel-Nr.:
     3517I-37656010
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308427032141
EAN/GTIN:
     4250184175247
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Datenkabel Kat.7 blau 4P S/FTP AWG23 GC1000-4P-Eca-T500

10 GBit Installationskabel, simplex, paargeschirmtes Installationskabel Cat.7 AWG 23 S/FTP, 4 Paare (PiMF), Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie, Aluminium beschichtet, Gesamtschirm: Cu-Geflecht verzinnt, Kabelaußendurchmesser. 7,3 mm, Kabelmantelfarbe: blau, Kopplungsdämpfung. 80 dB, geltende Normen: EN 50173-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-4-1 und IEC 61156-5, Kabelmantel.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Duplex:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,56 mm
AWG-Größe:
23
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,70418* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,61*
€ 493,3859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 411,25*
€ 489,3875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 395,40*
€ 470,526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 384,57*
€ 457,6383
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 352,09*
€ 418,9871
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.