Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel DUOTEC 10 S PH 539025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-37658388
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539025
EAN/GTIN:
     4048962267426
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Kippdübel DUOTEC 10 S PH 539025

Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
Min. Hohlraumtiefe:
40 mm
Max. Plattendicke:
55 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6264*
€ 0,8664*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5921*
€ 0,8679*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,6297*
€ 0,8797*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6357*
€ 0,895*
1 Tag
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6602*
€ 0,9202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8664*
€ 1,03102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7864*
€ 0,93582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7664*
€ 0,91202
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7464*
€ 0,88822
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6264*
€ 0,74542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.