Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37658649 Herst.-Nr.: 1995820000 EAN/GTIN: 4032248925681 |
| |
|
| | |
| Crimpkontakt SAIM23-KBC-0.75/2.50 Crimpanschluss zur Verbindung des Leiter mit dem Kontakt und zur Verrastung in den Kontaktträger. Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,75..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,75..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,75..2,5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Kupferlegierungen | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsenkontakt, Crimpbuchse, Crimpstecker, M23-Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,948* | € 1,198* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,4218* | € 1,7518* | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,496* | € 1,7983* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,4648* | € 1,8048* | | | | | 63 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 1,4812* | € 1,8312* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 87,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|