Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Kranwinkel 1Satz=2Stück 8PQ3000-1BA02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Kranwinkel B: 1000mm, 1 Satz=2 Stück, 8PQ30001BA02
SIVACON S4 Kranwinkel B: 1000mm, 1 Satz=2 Stück, 8PQ30001BA02
Artikel-Nr.:
     3517I-37660952
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ30001BA02
EAN/GTIN:
     4042948167939
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens
gehäuse, zubehör

SIVACON S4 Kranwinkel 1Satz=2Stück 8PQ3000-1BA02

SIVACON S4 Kranwinkel B: 1000mm, 1 Satz=2 Stück Einbauart von Schaltgeräten. 6. Durch das nach ISO 9001 zertifizierte flexible Fertigungskonzept der Energieverteiler SIVACON S4 lassen sich vormontierte Lösungen in unterschiedliche Ausbaustufen ( je Bedarf mit oder ohne Kupferausbauten ) in sehr kurzer Lieferzeit realisieren.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
74 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 79,85*
€ 99,30*
€ 5,95*
ab € 79,50*
€ 99,41*
Frei Haus
ab € 82,78*
€ 103,20*
Frei Haus
ab € 92,76*
€ 114,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.