Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil Aluminium 078 L150 E 7LV 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragprofil Aluminium 078 L150 E 7LV 03
Artikel-Nr.:
     3517I-37661644
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8454200
EAN/GTIN:
     4018242941308
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem

Tragprofil Aluminium 078 L150 E 7LV 03

Tragprofil ohne mechanische Lichtband-Kupplung und elektrotechnischem Schnellsteck-Verbinder für E-Line 7850 PRO Einzelleuchten-Anwendungen. Das konstruktive Konzept erfüllt die hohen Anforderungen industrieller Anwendungen hinsichtlich Qualität und Langlebigkeit . Mit durchlaufendem, 7-poligen Stromführungsprofil zum schnellen, werkzeuglosen Anschluss der frei positionierbaren Geräteträger, Leiterquerschnitt 7 x 2,5 mm2, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Farbe:
Aluminium
Länge:
1475 mm
Breite:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,28*
€ 28,99*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,60*
€ 30,91*
€ 3,90*
ab € 24,61*
€ 34,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8486100
ab € 9,74*
Zubehör
TRILUX
8484900
ab € 7,61*
Zubehör
TRILUX
8479800
ab € 1,26*
Zubehör
TRILUX
8482100
ab € 3,05*
Zubehör
TRILUX
8480700
ab € 4,02*
Zubehör
TRILUX
8482400
ab € 4,45*
Zubehör
TRILUX
8425600
ab € 7,81*
Zubehör
TRILUX
8544500
ab € 38,39*
Zubehör
TRILUX
8912900
ab € 2,21*
Zubehör
TRILUX
8424700
ab € 22,32*
Zubehör
TRILUX
8424300
ab € 12,43*
Zubehör
TRILUX
8424500
ab € 22,26*
Zubehör
TRILUX
8485200
ab € 23,63*
Zubehör
TRILUX
8485400
ab € 23,54*
Zubehör
TRILUX
8485600
ab € 19,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.