Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil silber 078 L150 13LV 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragprofil silber 078 L150 13LV 03
Artikel-Nr.:
     3517I-37661645
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8451700
EAN/GTIN:
     4018242941728
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem

Tragprofil silber 078 L150 13LV 03

Tragprofil für E-Line 7850 PRO Lichtband-Anwendungen mit Lichtband-Kupplung. Das konstruktive Konzept erfüllt die hohen Anforderungen industrieller Anwendungen hinsichtlich Qualität und Langlebigkeit . Mit durchlaufendem, 13-poligen Stromführungsprofil zum schnellen, werkzeuglosen Anschluss der frei positionierbaren Geräteträger, Leiterquerschnitt 13 x 2,5 mm2, halogen- und silikonfrei.
Weitere Informationen:
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Farbe:
Aluminium
Länge:
1475 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,67*
€ 35,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,75*
€ 36,16*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,32*
€ 38,29*
€ 3,90*
ab € 28,30*
€ 39,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8480700
ab € 4,05*
Zubehör
TRILUX
8486100
ab € 9,78*
Zubehör
TRILUX
8484900
ab € 7,58*
Zubehör
TRILUX
8479800
ab € 1,27*
Zubehör
TRILUX
8482100
ab € 3,09*
Zubehör
TRILUX
8482400
ab € 4,49*
Zubehör
TRILUX
8425600
ab € 7,78*
Zubehör
TRILUX
8544500
ab € 38,36*
Zubehör
TRILUX
8912900
ab € 2,22*
Zubehör
TRILUX
8424700
ab € 22,29*
Zubehör
TRILUX
8424300
ab € 12,37*
Zubehör
TRILUX
8424500
ab € 22,26*
Zubehör
TRILUX
8485200
ab € 23,61*
Zubehör
TRILUX
8485400
ab € 23,49*
Zubehör
TRILUX
8485600
ab € 19,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.