Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil silber 078 L37 E 7LV 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragprofil silber 078 L37 E 7LV 03
Artikel-Nr.:
     3517I-37661799
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8454000
EAN/GTIN:
     4018242941285
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem

Tragprofil silber 078 L37 E 7LV 03

Tragprofil ohne mechanische Lichtband-Kupplung und elektrotechnischem Schnellsteck-Verbinder für E-Line 7850 PRO Einzelleuchten-Anwendungen. Das konstruktive Konzept erfüllt die hohen Anforderungen industrieller Anwendungen hinsichtlich Qualität und Langlebigkeit . Mit durchlaufendem, 7-poligen Stromführungsprofil zum schnellen, werkzeuglosen Anschluss der frei positionierbaren Geräteträger, Leiterquerschnitt 7 x 2,5 mm2, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Farbe:
Aluminium
Länge:
369 mm
Breite:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 10,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 11,08*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,07*
€ 11,74*
€ 3,90*
ab € 9,14*
€ 13,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8480700
ab € 4,05*
Zubehör
TRILUX
8486100
ab € 9,77*
Zubehör
TRILUX
8484900
ab € 7,58*
Zubehör
TRILUX
8479800
ab € 1,25*
Zubehör
TRILUX
8482100
ab € 3,08*
Zubehör
TRILUX
8482400
ab € 4,48*
Zubehör
TRILUX
8425600
ab € 7,81*
Zubehör
TRILUX
8544500
ab € 38,53*
Zubehör
TRILUX
8912900
ab € 2,23*
Zubehör
TRILUX
8424700
ab € 22,28*
Zubehör
TRILUX
8424300
ab € 12,41*
Zubehör
TRILUX
8424500
ab € 22,29*
Zubehör
TRILUX
8485200
ab € 23,51*
Zubehör
TRILUX
8485400
ab € 23,52*
Zubehör
TRILUX
8485600
ab € 19,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.