| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37661889 Herst.-Nr.: 8913000 EAN/GTIN: 4018242972944 |
|
|
| | |
| Schnittstellenabdeckung schwarz 078IP50 SC 05 Schnittstellenabdeckung für Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP50 rundum. Dichtende Überdeckung der Stoßkante zwischen zwei Tragprofilen. Aus Kunststoff, Farbe schwarz. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Farbe: | schwarz | Länge: | 75 mm | Breite: | 60 mm | Höhe: | 11 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,21* | € 3,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,64* | € 4,05* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,98* | € 4,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|