Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37751735 Herst.-Nr.: 96108617 EAN/GTIN: 5037319384281 |
| |
|
| | |
| Abhängezubehör OMEGAC SUSP. KIT Einstellbares Abhängezubehör, 1500 mm, für Omega Circular. Elektrisches Anschlusskabel nicht enthalten. Durchmesser 200 mm. Zentrierbohrungen: 127 mm. Gewicht: 1,5 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 1500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,53* | € 54,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,73* | € 57,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,02* | € 58,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,39* | € 60,21* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,14* | € 61,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|