Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 362x194x1,5 f.2Lp. 982432.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen 362x194x1,5 f.2Lp. 982432.002
Einbaurahmen 362x194x1,5 f.2Lp. 982432.002
Artikel-Nr.:
     3517I-37754911
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982432.002
EAN/GTIN:
     4051859250401
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen 362x194x1,5 f.2Lp. 982432.002

Einbaurahmen, 2-lampig. Einbaurahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
362 mm
Breite:
194 mm
Höhe:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,31*
€ 28,17*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,62*
€ 28,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,24*
€ 29,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,53*
€ 31,16*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,57*
€ 31,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.