Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH 6x12G OM3 BB 5000N 1022935


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH 6x12G OM3 BB 5000N 1022935
Artikel-Nr.:
     3517I-37756243
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60019596
EAN/GTIN:
     4065624016338
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH 6x12G OM3 BB 5000N 1022935

LWL-Installationskabel UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 72 OM3B Artikel-Nr. 60019596 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH LV 72G50 OM3 5kN LWL-Kabel als verseilte Bündelader mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 72 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM3. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 5.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
72
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Kabel längswasserdicht:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.273,03*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 6,27303* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.518,90*
€ 7.757,491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.467,17*
€ 7.695,9323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.329,31*
€ 7.531,8789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.273,03*
€ 7.464,9057
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.