Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4G50 OM3 2kN B1046A


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     3517I-37759188
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1046A
EAN/GTIN:
     3700223691029
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4G50 OM3 2kN B1046A

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4G50 OM3 2kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
2 kN
Einblasbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2100
Frei Haus
ab € 0,59958*
€ 0,61958*
1
€ 4,90*
ab € 0,60*
€ 0,65*
2000
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,71*
61 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,66*
€ 0,72*
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 0,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2100 Meter
€ 0,61958*
€ 0,7373
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,59958*
€ 0,7135
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.100 Meter
Mindestbestellmenge: 2100 Meter ( entspricht € 1.301,118* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.