Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 3000K 38363173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-37767133
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     38363173
EAN/GTIN:
     4251433953951
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler 3000K 38363173

LED-Einbaustrahlerset, schaltbar, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 630 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,58*
€ 34,88*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,72*
€ 35,26*
€ 3,90*
ab € 26,63*
€ 36,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,66*
€ 36,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,67*
€ 37,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39365073
ab € 21,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39365153
ab € 25,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38365183
ab € 23,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39363183
ab € 20,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38365023
ab € 25,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39465023
ab € 33,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41465073
ab € 52,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41465153
ab € 54,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39463073
ab € 30,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39463153
ab € 32,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39363173
ab € 26,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39365173
ab € 27,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39463173
ab € 30,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39465173
ab € 31,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40363173
ab € 33,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.