Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWD-Gateway 99 SWD-Teil- nehmer EtherCAT EU5C-SWD-ETHERCAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-38065230
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177354
EAN/GTIN:
     4015081718146
Suchbegriffe:
DeviceNet Gateway
Mobilfunk-Gateway
Profibus Buskoppler
Profibus Gateway

SWD-Gateway 99 SWD-Teil- nehmer EtherCAT EU5C-SWD-ETHERCAT

SmartWire-DT Gateway zum Anschluss von bis zu 99 SmartWire-DT Teilnehmer an das Industrial Ethernet und für die Versorgung der SWD-Teilnehmer und Schaltgeräte. Der Anschluss an EtherCAT erfolgt über den integrierten 100MBit Ethernet Switch als Slave. Das Gateway verfügt über eine separate USB-Diagnose-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Profinet Gateway, devicenet gateway
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 312,41*
€ 342,04*
€ 5,95*
ab € 313,21*
€ 342,05*
Frei Haus
ab € 325,85*
€ 357,05*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 332,04*
€ 361,44*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,16*
€ 364,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,04*
€ 407,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,92*
€ 405,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,79*
€ 398,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,15*
€ 392,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,41*
€ 371,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
115735
ab € 103,13*
Zubehör
Eaton
116309 EU5C-SWD-PF1-1
ab € 61,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.