| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38065763 Herst.-Nr.: 230058 EAN/GTIN: 4015082300586 |
|
|
| | |
| Spule Kombistecktechnik 110V 50Hz 120V 60Hz DILM95-XSP#230058 Spule, Anschlusstechnik: in Kombistecktechnik, Betätigungsspannung: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselspannung, verwendbar für: DILM80, DILM95, DILM80 - DILM170 Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 110 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 120 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,31* | € 42,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,98* | € 43,46* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,25* | € 43,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,50* | € 45,05* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,67* | € 45,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|