Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 250A NZMB2-S250-CNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-38067102
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102478
EAN/GTIN:
     4015081023660
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter 3polig 250A NZMB2-S250-CNA

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S..CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8..10 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 857,55*
€ 961,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 861,16*
€ 967,96*
€ 5,95*
ab € 891,67*
€ 996,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 896,83*
€ 1.004,79*
Frei Haus
ab € 900,73*
€ 1.008,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,96*
€ 1.151,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,52*
€ 1.140,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,08*
€ 1.097,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,34*
€ 1.067,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,16*
€ 1.024,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 46,03*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,54*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,51*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 321,85*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 358,61*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 389,35*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,88*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,98*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 397,01*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 375,19*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 180,55*
Zubehör
Eaton
119864
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
137305
ab € 10,62*
Zubehör
Eaton
144113
ab € 99,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.