| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38251685 Herst.-Nr.: G9050270 EAN/GTIN: 4050528038319 |
| |
|
| | |
| Anlegetemperaturfühler NTC 2K25 Fühler 0 ALF-0 Die Anlegetemperaturfühler ALF werden zur Temperaturerfassung an Leitungen, Rohren oder Heizungsträgern eingesetzt. Zur besseren Temperaturübertragung zwischen Rohr und Anlegefühler wird die Verwendung von Wärmeleitpaste empfohlen. Weitere Informationen: | | Einsatzgebiet: | Strap-on | Mit Befestigungsmaterial: | ja | Geeignet für Rohrmontage: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Deckelbefestigung: | Bajonettverschluss | Sensorelement innerhalb des Gehäuses: | ja | Sensorelement außerhalb des Gehäuses: | nein | Festes Kabel am Sensor: | nein | Kabellänge: | 0 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,70* | € 30,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,58* | € 31,24* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,10* | € 32,83* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,58* | € 34,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,09* | € 41,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|