Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel L:105,2mm,B:2,2mm gr D-UT 6-T/SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel L:105,2mm,B:2,2mm gr D-UT 6-T/SP
Abschlussdeckel L:105,2mm,B:2,2mm gr D-UT 6-T/SP
Artikel-Nr.:
     3517I-38259065
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3072816
EAN/GTIN:
     4046356787079
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel L:105,2mm,B:2,2mm gr D-UT 6-T/SP

Abschlussdeckel, Länge: 105,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 48,3 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,573*
€ 0,763*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6096*
€ 0,8196*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,63392*
€ 0,85392*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6358*
€ 0,8558*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8196*
€ 0,97532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7696*
€ 0,91582
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7396*
€ 0,88012
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6096*
€ 0,72542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.