Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte DALI, Sensor, 3000K Lunexo H2 #6979551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Lunexo H2 CDP-I 8800 830 6979551 ETDD +LLWS 01 Pendelleuchte 6979551
TRILUX Lunexo H2 CDP-I 8800 830 6979551 ETDD +LLWS 01 Pendelleuchte 6979551
Artikel-Nr.:
     3517I-38259127
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6979551
EAN/GTIN:
     4018242385683
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte DALI, Sensor, 3000K Lunexo H2 #6979551

Exklusive rechteckige LED-Hängeleuchte mit abgerundeten Ecken und sichtbarer Lichtkante. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. LiveLink Sensor Tridonic MSensor G3 PIR 5DPI zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 905,87*
€ 1.018,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 908,32*
€ 1.027,28*
€ 5,95*
ab € 955,39*
€ 1.074,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 965,85*
€ 1.087,86*
Frei Haus
ab € 972,62*
€ 1.098,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,86*
€ 1.294,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,52*
€ 1.287,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,33*
€ 1.204,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,60*
€ 1.172,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,85*
€ 1.149,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,37*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.