Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 230V 3500K, quadratisch 41641165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 791lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3500K, silber
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 791lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3500K, silber
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 6,4W, 791lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3500K, silber
Artikel-Nr.:
     3517I-38269612
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     41641165
EAN/GTIN:
     4251433989301
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 230V 3500K, quadratisch 41641165

LED-Einbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, facettiert, struktursilber, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 873 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 80,59*
€ 80,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,80*
€ 88,48*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 70,65*
€ 89,52*
€ 8,50*
ab € 72,17*
€ 91,40*
Frei Haus
ab € 72,81*
€ 92,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645165
ab € 149,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615165
ab € 148,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41611165
ab € 69,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41612165
ab € 84,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41613165
ab € 99,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41614165
ab € 119,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41615165
ab € 149,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.