| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38350684 Herst.-Nr.: 0680/001/55 6 EAN/GTIN: 4001796003103 |
| |
|
| | |
| Sechskantsicherungsmuttern zn 0680/001/55 6 Sechskantsicherungsmutter mit Kunststoffring DIN EN ISO 10511(ehem.DIN 985) galv. verzinkt LnL- 10 Stück mutter aus einem metallischem mutterkörper mit einseitig eingebördeltem Klemmring aus Kunststoff. Zählt zu den Verliersicherungen. Weitere Informationen: | | Mit Nylonring: | ja | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 8 (Stahl) | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Gewindesteigung: | 1 mm | Höhe: | 6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,46* | € 2,18* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,4686* | € 2,1886* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,66* | € 2,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,146* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|