Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethalterung 95-0205-0022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnethalterung 95-0205-0022
Magnethalterung 95-0205-0022
Artikel-Nr.:
     3517I-38353194
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     95-0205-0022
EAN/GTIN:
     4017506116988

Magnethalterung 95-0205-0022

Magnethalter, für Kuppeleuchten, 3 Magnete, Stahl, pulverbeschichtet,anthrazit metallic
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,69*
€ 60,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,48*
€ 60,21*
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 61,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,55*
€ 66,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.