Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE Rail Switch RS22-0800T1T1SPAEHF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PoE Rail Switch RS22-0800T1T1SPAEHF
PoE Rail Switch RS22-0800T1T1SPAEHF
Artikel-Nr.:
     3517I-38356869
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     943434068
EAN/GTIN:
     4002044243289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch hirschmann

PoE Rail Switch RS22-0800T1T1SPAEHF

8 Port Fast Ethernet-Switch (davon 4 PoE Ports), managed, Software Layer 2 Enhanced, für DIN Hutschiene Store-and-Forward-Switching lüfterloses Design, 8 Ports gesamt
1. Uplink: 100BASE-FX, MM-SC
2. Uplink: 100BASE-FX, MM-SC
6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 davon 4 PoE Ports
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
137 mm
Breite:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.786,10*
€ 1.876,19*
Frei Haus
ab € 1.801,76*
€ 1.895,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.876,19*
€ 2.232,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.874,21*
€ 2.230,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.839,93*
€ 2.189,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.815,96*
€ 2.160,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.786,10*
€ 2.125,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.