Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Muttern Kl.8, zn 0359/001/51 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sperrzahn-Muttern Kl.8, zn 0359/001/51 8
Sperrzahn-Muttern Kl.8, zn 0359/001/51 8
Artikel-Nr.:
     3517I-38359224
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0359/001/51 8
EAN/GTIN:
     4044325671725

Sperrzahn-Muttern Kl.8, zn 0359/001/51 8

Sperrzahn-mutter Kl.8 nach Zeichnung L1020109 galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Selbstsichernd:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindesteigung:
1,25 mm
Linksgewinde:
nein
Höhe:
7 mm
Außendurchmesser:
18,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,59*
€ 30,33*
€ 3,90*
ab € 24,45*
€ 34,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2159* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.