Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Schrauben m.Mutter u.Schaft,zn 0009/001/52 6x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Schrauben m.Mutter u.Schaft,zn 0009/001/52 6x16
Sechskant-Schrauben m.Mutter u.Schaft,zn 0009/001/52 6x16
Artikel-Nr.:
     3517I-38359603
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/52 6x16
EAN/GTIN:
     4001796079917
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskant-Schrauben m.Mutter u.Schaft,zn 0009/001/52 6x16

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt LnL- 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,08*
€ 5,89*
€ 3,90*
ab € 4,62*
€ 6,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.