Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xenon Blitzleuchte Rot 5,0 J 14 cd FL60/B/D50RUL#205160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-38360098
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     205160
EAN/GTIN:
     4046827106996
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Xenon Blitzleuchte Rot 5,0 J 14 cd FL60/B/D50RUL#205160

Optisches Signalgerät Xenon Blitzleuchte, explosionsgeschützt, Typ: FL60/B/D50/R/UL, Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet, seewasserbeständig, Gehäuse Farbe: rot (RAL 3001), Material Lichthaube: Polycarbonat, Linsenfarbe: Rot, Anzahl der Lampen: 1, Leuchtmittel: Xenon Blitzröhre, Blitzlicht: 5,0 J, Blitzfrequenz: 1 Hz, Lichtstärke effektiv: 14 cd, Vorsicherung: -, Bemessungsbetriebsspannung DC: 24,00 V, Toleranz: -10,0 - 10,0 %, Nennstrom bei DC: 0,22 A, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Geltungsbereich: Kanada, USA, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
5 J
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 743,15*
€ 842,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 761,06*
€ 859,28*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 773,42*
€ 866,59*
Frei Haus
ab € 767,08*
€ 867,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,28*
€ 1.022,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,36*
€ 1.005,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,11*
€ 964,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,81*
€ 941,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,06*
€ 905,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.