| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38360962 Herst.-Nr.: 140711 EAN/GTIN: 4046827034312 |
| |
|
| | |
| Steuergerät mit Potenti. 1000 8208/240801k0#140711 Steuergerät mit Potentiometer, explosionsgeschützt, Typ: 8208/24-08-01k0, Bemessungsbetriebsspannung AC: 500 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 500 V, Bemessungsbetriebsleistung: 2 W, Maximaler Widerstand Rmax: 1.000 ?, / feindrähtig, Gehäusematerial: Polyamid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Umgebungstemperatur min.: -55 °C, Umgebungstemperatur max. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 1000 Ohm | Leistungsaufnahme: | 2 W | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 399,24* | € 458,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 403,19* | € 460,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 404,44* | € 464,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 421,65* | € 487,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 454,36* | € 512,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|