| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38361970 Herst.-Nr.: 1453343 EAN/GTIN: 4063151841720 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel NBC-MSX/ 2,5#1453343 Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A, 8-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45, Kabellänge: 2,5 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 8 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Kabellänge: | 2,5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Farbe des Kabelmantels: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, patchkabel cat6a, as-i kabel, sensorsteckverbinder m12 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 49,722* | € 50,272* | | | | | | 27 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 49,79* | € 50,29* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 50,2234* | € 50,7734* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 51,39* | € 51,93* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 51,44* | € 51,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.513,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|