Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D14FCAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D14FCAD
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D14FCAD
Artikel-Nr.:
     3517I-38453391
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HLA2D14FCAD
EAN/GTIN:
     4058352341629
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D14FCAD

Highbay 11Hallenleuchte LED,1x 2xLED,14.400lm840, EVG-DALI,direkt,abgehängte Montage,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 320,96*
€ 380,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 328,70*
€ 388,71*
Frei Haus
ab € 332,88*
€ 392,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 376,55*
€ 441,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,71*
€ 462,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,91*
€ 459,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,83*
€ 427,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,70*
€ 391,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.