Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrangierpanel 19 Zoll, 1HE KPP 01-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querrangierpanel 19 Zoll, 1HE KPP 01-G
Querrangierpanel 19 Zoll, 1HE KPP 01-G
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-38457839
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     54831
EAN/GTIN:
     7330701026805
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Querrangierpanel 19 Zoll, 1HE KPP 01-G

Leichtes Öffnen zur einfachen Kabelpositionierung, Materialien frei von Halogen- und Chlorverunreinigungen, Brandeigenschaften getestet, gemäß IEC 60695-11-10/UL94, zur horizontalen Montage mit 4 Kabelführungsbügeln, Montage an 19"
Profilen. Farbe schwarz/grün
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
485 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
96 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,20*
€ 15,95*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,29*
€ 16,07*
€ 3,90*
ab € 12,70*
€ 18,05*
4 Tage
5
€ 6,50*
ab € 14,52*
€ 20,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.