Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dach-Modulblech-Blind 800 mm TP 82 X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dach-Modulblech-Blind 800 mm TP 82 X1
Dach-Modulblech-Blind 800 mm TP 82 X1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-38468161
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     56906
EAN/GTIN:
     7330701094057

Dach-Modulblech-Blind 800 mm TP 82 X1

TP 82 X1 Modulares Dach-Blindblech ( Modulgröße 2 ) - passend zur Schrankserie F1 und S1 - für 800mm breite Schränke Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau
Weitere Informationen:
Breite:
736 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,10*
€ 43,05*
€ 3,90*
ab € 31,92*
€ 44,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.