| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38468955 Herst.-Nr.: 51173 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabelführungsbügel TFBV 01-S TFBV 01-S - Kabelführungsbügel speziell für den Einsatz in Wandschränken NSVB, NSVE, W3 und W5 - 1 HE - aus Stahlblech und Rundstahl - Bügelgröße 42x60 mm - Kabelführung vertikal - Montage z.B. vorne oder seitlich am 19 Profil - Paarweise Lieferung - Oberflächenbehandlung: Strukturlack Schwarz RAL 9005 Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Metall | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | ja | Breite: | 44 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,87* | € 15,49* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,32* | € 17,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|