| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38468990 Herst.-Nr.: 54488 EAN/GTIN: 7330701031380 |
|
|
| | |
| Adapterkabel C19/Schutzko. 54488 EPB C19-Schutzkontakt/French Adapterkabel 0,2m C19 auf Schutzkontakt/French Anschluß Weitere Informationen: | | Gehäuseform: | rechteckig | FI-Schalter: | nein | Netzentstörfilter: | nein | Überspannungsschutz: | nein | Aderquerschnitt: | 1,5 mm² | Mit Deckel: | nein | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,52* | € 16,72* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,06* | € 18,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|