Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendring 320685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendring 320685
Blendring 320685
Artikel-Nr.:
     3517I-38469061
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     320685
EAN/GTIN:
     7021983206855
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
dekoglas

Blendring 320685

ZIP TUBE MINI PENDEL Frontring gold Ø59
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
55 mm
Breite:
7 mm
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,54*
€ 6,88*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,76*
€ 7,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 7,38*
€ 3,90*
ab € 5,15*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.